SECURITY SOCKET SEP 2620 F6,3 RED

SECURITY SOCKET SEP 2620 F6,3 RED - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
長さ = 33mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド(PA)
CEI 61010. Safety press-in sockets. 4 mm flush-mount safety sockets, with 6.3 mm tab connector, complying with DIN 46 244, gold-plated brass. Quick mounting on front faces with thicknesses between 1 and 10 mm.mm.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54604489972362101
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする