曜日別特売

RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583)

RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m(204583) - RS PRO
仕様
リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキット
コネクタ タイプ = ライトアングルプラグ
ヒューズ = あり
リード長 = 1.2m
安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V
安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +150℃
安全カテゴリレベル = CAT III
ライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Pro ヒューズ使用テストリード、 1000V CAT III. RS Pro シリーズの 1.2m ヒューズ使用テストリードセットは、最大 1000v の CAT III までの高エネルギー回路で測定する場合に、高い保護性能を発揮しますリード線には、格納式シュラウド付きのストレート 4mm プラグまたは直角シュラウドプラグが付いています。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 プラスチック製のケースに入ったこのテストリードキットは、ストレート又はライトアングル 4mm プラグで使用でき、ほとんどのマルチメータ及び絶縁テスターでの使用に適しています。 ; 204-583 204-583 - 直角ヒューズ付きテストリードセット ; 204-599 204-599 - 格納式ストレートプラグ 電圧を測定する前に、リード線の導通を点検し、ヒューズに損傷がないことを確認します。 RS Pro に RS が承認したテストリード、マルチメータおよびアクセサリの広い範囲がある。つまり、製品はお金のための価値であり、高品質に依存できる。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点 :. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 耐熱性、耐薬品性、オイル、摩耗に強い高品質のシリコン絶縁ケーブル。黄色の絶縁材が摩耗インジケータとして使用されています 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。 次のものも利用できます 薄い細絶縁 Prod は ; 、ヒューズ付きテスト Prod およびマルチメータテストリードセットとともに使用するために 2627770 に設定されます。 ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意しています。. 代表的な用途. テストリードは、電気的測定において重要な役割を果たします。特に、デジタルマルチメータをテスト対象のユニットに接続する場合に重要です。 テストおよび測定. 安全上の注意. 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54604507204583全般
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする