仕様リードタイプ = テストリード
コネクタ タイプ = ワニ口クリップ
ヒューズ = あり
リード長 = 1m
安全カテゴリ電圧 = 600V
安全カテゴリ = CAT III 600 V
安全カテゴリレベル = CAT III
3相テストリード、600 V CAT III. 伸縮可能シュラウドプラグの付いた青、黄、赤のリード 3相電圧又は導通測定 プローブの定格は600 V CAT III。50 kA、1000 V、500 mAのヒューズ付きで電気アークから保護 各プローブには安全わに口クリップとフィンガーガード付属 また、プローブ先端が1つ付属し、3つのリードのいずれかをプロッドとして使用可能