RS PRO
電圧インジケータ RS PRO
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54604674
214467
-
400
-
-
-
バッテリ
45
30
180
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54605243
2383571
-
110
-
-
-
バッテリ
45
30
180
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください