曜日別特売

ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7.1倍, レンズ直径32mm

ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7.1倍, レンズ直径32mm - Coil
仕様
拡大率 = 7.1
光パワー = -4ジオプトリー
レンズ直径 = 32mm
イルミネーション = あり
バッテリ駆動 = あり
バッテリタイプ = C
Rayliteシリーズ2、照明付き. 照明付き拡大鏡及び、いずれかの拡大率のレンズ。 ハンドルとレンズは別売りです。. ハンドル. 人間工学に基づいたハンドル、使用がシンプルなスイッチ、バッテリと電球(タングステン2.5 V 250 mA)の交換が簡単 単二電池2個必要. レンズ. アクリル硬質コーティングで、耐破損性と耐スクラッチ性を強化 画像の歪みが少ない(歪みは5 %未満で使用時には気付かない) 文章を読む際に理想的 BS7522 part 1、1992 ANSI 280 CEN/ISO TC 170 / 172に適合
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54604866May-89
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする