曜日別特売

Chauvin Arnoux 電流クランプ, AC, 帯域幅:40 Hz → 40 kHz

Chauvin Arnoux 電流クランプ, AC, 帯域幅:40 Hz → 40 kHz - CHAUVIN ARNOUX
仕様
電流 = 200A
プローブタイプ = AC
最小帯域幅 = 40Hz
最大帯域幅 = 10kHz
最大導体サイズ = 20mm
安全カテゴリ = CAT I V 300 V, CAT III 600 V
安全カテゴリレベル = CAT I, CAT III
モデル番号(P) = MN60
最高精度 = ±1.5 % + 5 mV
安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V
帯域幅 = 40 Hz → 40 kHz
Chauvin Arnoux MN60ミニクランプ. 公称測定範囲0.1 A~20 A a.c.及び0.5 A~200 A a.c.の.デュアルレンジAC電流クランプ 安全な非侵入型電流測定 40 Hz~10 kHzの帯域幅 手が届きにくい場所の測定を簡単にするために人間工学に基づいて設計されたジョー、ケーブルに引っ掛けることが可能 最大導体サイズ: 20 mm直径又は20 x 5 mmバスバー ほとんどのアナログ及びデジタルオシロスコープに適した2 m同軸リード及び50 ΩBNCプラグを装備 IEC1010-2-032 (安全基準) 600 V Cat III準拠
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
546063182931849全般
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする