曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 50cm(934068102)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 青, 50cm(934068102) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 = 50cm
許容電流値 = 16A
色 = 青
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PVC
安全カテゴリ電圧 = 1000V
CEI61010. 1000 V MLB-SH/WS 1 mm 2 テストリードです. 完全絶縁成形安全テストリードです。 固定絶縁ソケットとオプションのタワー接続 ニッケルめっき銅ベリリウムコンタクトブレードです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54607499934068102全般
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする