Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1.5m

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 60V dc, 青, 1.5m - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 = 1.5m
許容電流値 = 16A
色 = 青
定格電圧 = 60V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
成形測定リード 1 mm 2 . 各端に 4 mm のオスプラグが付いた成形テストリードには、ケージスプリング、タワー接続用の同じ径のソケットが付いています。 このリードは、非常に柔軟な多重より線から構成され、二重絶縁が施されています。 このアセンブリは、耐つぶれ性を備えるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54607998934064102全般
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする