仕様リード長 = 2m
許容電流値 = 16A
色 = 赤
定格電圧 = 60V dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = シリコーン
動作温度 Min = -15℃
シリコン測定リード: 1 mm 2 . 両端に 4 mm のオスプラグ、ケージスプリング、タワー接続用の 4 mm ソケットを備えた成形シリコンテストリードです。 これらのリードは、耐圧搾性を利用した設計になっており、非常に柔軟なツイストマルチより線から構成されています。 二重絶縁。