曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934080100)

Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934080100) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リード長 = 50cm
許容電流値 = 16A
色 = 黒
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = ライトアングル
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -15℃
CEI 61010. Safety leads1000 V. Very flexible test leads, moulded and protected from any contact. They are equipped with a 4 mm straight female safety banana plug on one end and a 4 mm angled female safety plug on the other.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54608165934080100全般
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする