Tempo 701K-G LAN ケーブルテスター

Tempo 701K-G LAN ケーブルテスター - TEMPO
仕様
モデル番号 = 701K-G
テストの種類 = トーンの生成
トーン = あり
ディスプレイのタイプ = LED灯
電源 = 電池
バッテリタイプ = 単三
電池寿命 = 50 時間
寸法 = 58 x 51 x 32mm
重量 = 130g
幅 = 51mm
Tempo 701k Classic Tone and Probe Kit. このケーブルテスターキットは、ワイヤおよびケーブル識別の業界標準として技術者によって認定されており、 77hp の高出力トーンジェネレータと 200ep 誘導アンプで構成されており、あらゆるテストニーズに対応します。 Durable and Portable に設計されたこのテスターキットには、頑丈なポリエステル織製キャリングケースが付属しています。どちらの部品も、パフォーマンス要件を満たすように特別に設計された一連のジェネレータとプローブから構成されています。ケーブルの取り付けやメンテナンスを行うさまざまな作業や技術者に最適です。77 HP Tone Generator は、アラーム、オーディオ、電気、データコム、単一導体、同軸ケーブルなどのツイストペア配線に使用できるため、一般的な選択肢です。誘導増幅器は、強力なレシーバゲインを備えており、輻輳したバンドルや機器で正確な識別が可能です。ノイズの多い環境に対応する 2 インチのスピーカーとヘッドセットコネクタ、および誤って動作しないようにする埋め込み式のオン / オフボタンも搭載されています。. 特長と利点:. 迅速かつ正確なワイヤ識別 トーンを送信してワイヤを識別する 2 つの異なるトーンシグニチャ 極性表示 導通テスト バッテリー電源を話します 音量調節が可能 Visual and Signal Strength Indication 騒音の多い環境での大型スピーカーとヘッドセットの接続 2 ラインモジュール式テストリード 3 色 LED は、 AC リング電圧を示します 堅牢な工業デザイン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定可能ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5460837552047869全般
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする