HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
ハンナ インスツルメンツ pH 電極
仕様
電極タイプ pH
機能 pH
Hannah Instruments 防水 pH 計及びアクセサリ. 「移動中」の場合、 HI98127 は、落としてもフロート状態になるように設計された便利なポケットサイズのデバイスです。 洗練されたデュアル LCD 画面には、 pH と温度の測定値が高速な応答時間で表示されます。0.1 pH 分解能と +/- 0.05 pH 精度の つのボタンで簡単に使用できます。. 特長と利点:. バッテリー 表示 自動バッファ認識およびキャリブレーション デュアル LCD 画面 ポケットサイズ. 交換用電極 HI737127 ( 410-0946 410-0946 ). pH 計はどこで使用されますか?. pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 メートルと つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54609127
HI73127
HI 98127、HI 98127N、HI 98128、HI 98128N、HI 98129、HI 98129N、HI 98130、HI 98130N、HI 98121、HI 98121N、HI 98131
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください