RS PRO テストリード線 5kV, 黒, 1m
- 仕様
- リード長 = 1m
許容電流値 = 10A
色 = 黒
定格電圧 = 5kV
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ A 向き = 直線
IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 m
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電気測定 の新着商品
赤外線サーモグラフィカメラ TI200シリーズ(分解能:0.1℃、フレームレート:25 Hz、確度:-10℃~400℃、確度 ±2℃ または ±2% のいずれか大きい方(常温 25℃)、温度範囲:-20℃ ~400℃)OWON(オウオン)税込¥46,178¥41,980
高精度デジタルマルチメータ XDM6000シリーズ(分解能:51/2桁~61/2桁、最大電圧:1,000V~3,000V、最大電流:10A~200A、サンプルレート:1,000~10,000サンプル/秒)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
ベンチ・デジタルマルチメータ XDM1000シリーズ(分解能:41/2桁~51/2桁、最大カウント:55,000~120,000、サンプルレート:65~85サンプル/秒、通信インターフェース:USBデバイス)OWON(オウオン)税込¥37,378¥33,980
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥175,780~¥159,800~
プログラマブル交流電源 ACPシリーズ(AC出力電圧:0~300V、DC出力電圧:非対応~±450V、出力電流:0~15Arms・最大45Apeak・DC最大10A、最大出力電力:2kVA~3kVA)OWON(オウオン)税込¥384,780~¥349,800~
4チャンネル・プログラマブル直流電源 OWH-Qシリーズ(チャンネル数:4、出力電圧:0~80V、出力電流:0~5A~0~20A、最大出力電力:600W~2,000W)OWON(オウオン)税込¥329,780~¥299,800~カテゴリ



















