デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)
2U の標準ラック・サイズで、前面・背面の両方から出力でき、ラック実装に最適
ワイドレンジ AC 入力と広い出力電圧範囲に対応し、最大 1000W / 6000W の定電力出力
0.05% の高精度出力と優れた安定性で、精密実験、試験・計測、工業生産など要求の厳しい用途にも安心して使えます
100ステップの LIST(シーケンス)プログラマブル出力に対応
CC/CV 優先モードを選択でき、オーバーシュートのない滑らかな立ち上がりで、さまざまな負荷条件に対応
放電回路を内蔵し、電源オフ時に高電圧が残留しません
USB、LAN、RS485 インターフェースを搭載し、SCPI と Modbus の各プロトコルに対応。リアルタイムの監視、柔軟な出力設定、自動化システムへの組み込みが容易です
太陽電池(PV)シミュレーター出力に対応し、EN50530 や Sandia などの PV 標準曲線を内蔵、PV インバーターの MPPT 効率を直接評価可能(オプション)
3.95インチ TFT ディスプレイで電圧・電流の波形とパラメータをリアルタイムにわかりやすく表示し、電源の状態をより安全に監視できます
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類64点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
直流安定化電源 の新着商品
デュアルチャンネル・プログラマブル直流電源 OWH67000Dシリーズ(チャンネル数:2、出力電圧:0~80V~0~600V、出力電流:0~10A~0~30A、最大出力電力:1,000W~6,000W)OWON(オウオン)税込¥175,780¥159,800
プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)OWON(オウオン)税込¥57,178¥51,980
プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)OWON(オウオン)税込¥64,878¥58,980
プログラマブル直流電子負荷 OEL6000シリーズ(入力電圧:0~600V、入力電流:0~15A~0~30A、定格電力:150W~300W、最小動作条件:0.8V@15A~1.1V@30A)OWON(オウオン)税込¥68,178¥61,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥43,978¥39,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥46,178¥41,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥48,378¥43,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥49,478¥44,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥51,678¥46,980
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ(チャンネル:1CH、定格出力電圧:最小150V~最大500V、定格出力電流:最小2A~最大10A、最大出力電力:最小400W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥53,878¥48,980
多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W)OWON(オウオン)税込¥73,678¥66,980
3チャンネル直流電源 P3000シリーズ(チャンネル数:3、出力電圧:CH1/CH2 0~30V・CH3 5V、出力電流:CH1/CH2 0~3A~0~5A・CH3 3A、最大出力電力:195W~315W)OWON(オウオン)税込¥32,978¥29,980
多出力プログラマブル直流電源 ODP8000シリーズ(チャンネル数:3~4、主出力:30V/5A×2、補助出力:24V/3A×1~2、最大出力電力:204W~228W)OWON(オウオン)税込¥89,078¥80,980
直流安定化電源 SPXシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:最小0V~最大60V、定格出力電流:最小0A~最大20A、最大出力電力:最小300W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥13,178¥11,980
直流安定化電源 SPXシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:最小0V~最大60V、定格出力電流:最小0A~最大20A、最大出力電力:最小300W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥14,278¥12,980
直流安定化電源 SPXシリーズ(チャンネル:1、定格出力電圧:最小0V~最大60V、定格出力電流:最小0A~最大20A、最大出力電力:最小300W~最大500W)OWON(オウオン)税込¥29,678¥26,980
3チャンネル直流電源 P3000シリーズ(チャンネル数:3、出力電圧:CH1/CH2 0~30V・CH3 5V、出力電流:CH1/CH2 0~3A~0~5A・CH3 3A、最大出力電力:195W~315W)OWON(オウオン)税込¥38,478¥34,980カテゴリ

















