曜日別特売

ヒルシュマン フッククリップ ねじ, ソケット 180mm, 黒

ヒルシュマン フッククリップ ねじ, ソケット 180mm, 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 50V
長さ = 180mm
コネクタ タイプ = ねじ, ソケット
これらのテストプローブは、特に明記されていない限り、 50 V ac を超える回路のテストには使用しないでください。 通電回路をテストする場合、どのテストプローブでもヒューズ定格が上記の定格を超えないようにしてください. 硬質ロングリーチプローブ. スプリング式フックなど、テスト機器で使用するのに適した高品質のロングリーチプローブです。頑丈な構造で、簡単な押ボタン操作が可能です。成形ボディ。内蔵の 4 mm ソケット又はねじでプローブリードに接続。定格電流 10 A
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54609425930 111-100全般
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする