マルチコンタクト テストリード線 600V, 青, 1m(66.9407-100-23)

マルチコンタクト テストリード線 600V, 青, 1m(66.9407-100-23) - MULTI-CONTACT
仕様
リード長 = 1m
許容電流値 = 32A
色 = 青
定格電圧 = 600V
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金
絶縁体 = シリコーン
安全カテゴリ電圧 = 600V
IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5461074666.9407-100-23全般
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする