曜日別特売

マルチコンタクト マルチメータ用 テストリードキット, 1m

マルチコンタクト マルチメータ用 テストリードキット, 1m - MULTI-CONTACT
仕様
リードタイプ = テストリードキット
リード長 = 1m
安全カテゴリ電圧 = 600V
安全カテゴリ = CAT II 600V
安全カテゴリレベル = CAT II
Shrouded Probe Set. A very high quality test lead set comprising 2 PVC insulated leads 1 metre in length, in red and black, fitted with 4mm safety plugs (non-stackable) on one end and 4mm stackable plugs with retractable shrouds on the other. Accessories include 2 fully shrouded 4mm crocodile clips in red and black and 2 fully shrouded rigid probes in red and black which accept 4mm shrouded plugs and leads. Probes have finger guards and removable safety caps to give non-slip contact with IC legs. Test lead set is supplied in a zipped PVC wallet. Rated at 600V, (CAT II) 32A.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5461080721284全般
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする