曜日別特売

ラックマウント, アクセサリタイプ:19インチラック取り付けキット

ラックマウント, アクセサリタイプ:19インチラック取り付けキット - Aim-TTi
仕様
アクセサリタイプ = 19インチラック取り付けキット
併用可能製品 = PL、PL-P
EN61010-01 (安全性)、EN61326 (EMC). ユーザーマニュアル及び主電源リード. RM460ラックマウントキット493-522は、最大4台のシングル出力ユニット又は2台のデュアル出力ユニット、あるいはこれらの任意の組み合わせを収容します。 上下の換気スペースも含む全高は4 Uで、未使用位置に使用できるブランキングパネルが付属します。. New PL / New PL-Pシリーズシングル、デュアル、及びトリプル出力PCU. シングル、デュアル、又はトリプル出力モデル 6 V / 8 A~最大60 V / 1.5 Aのモデル リニア調整 - 最高の性能を実現 超小型デザイン - スペースを節約 優れたアナログ制御 - さらに使いやすく Sロック機能 - 瞬時にロックを設定 Vスパン機能 - 電圧範囲をカスタマイズ可能 低電流範囲及び電流メータ平均値 DC出力スイッチ及び制限値表示ボタン 選択可能なリモートセンス端子 デュアル及びトリプルモデルでの独立した追跡、比率追跡、真の並列モード トリプル出力モデルでの高電流低電圧出力
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54611017RM450--
オープン
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする