仕様リード長 1m
許容電流値 16A
色 緑
定格電圧 30 ac, 60 dc
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ ジェンダー オス
コネクタ シュラウド あり
コネクタ シュラウド あり
コネクタ 向き 直線
コネクタ 向き 直線
コンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 PA、PVC
動作温度 Min -15℃
MLBテストリード. Hirschmann Test MeasurementのこのMLB接触保護テストリードは、スライド式絶縁スリーブ付きプラグ、及びキャプティブスプリング付きピンを備えています。 タワー接続構成向けにスタッキング可能なこの4 mmテストリードは、非常に汎用性の高い製品です。. 特長と利点: 定格電圧: 60 dc 接続プラグ: 4 mm 動作電流(最大): 16 接触抵抗(最大): 22 40 mΩ PVCフレキシブルコード: mm2