SOCKET KUN S BLUE

SOCKET KUN S BLUE Hirschmann Test & Measurement

仕様
色 = 青
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 48.2mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54611473 934096102 全般
オープン
869
956 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする