仕様許容電流値 = 5A
定格電圧 = 250V ac
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金
色 = 赤
リード長 = 10cm
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B スタッカブル = あり
絶縁体 = 熱可塑
動作温度 Max = +70℃
BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意