曜日別特売

Radiall テストリード線, 黄, 10cm

Radiall テストリード線, 黄, 10cm - RADIALL
仕様
許容電流値 = 5A
定格電圧 = 250V ac
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金
色 = 黄
リード長 = 10cm
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B スタッカブル = あり
絶縁体 = 熱可塑
動作温度範囲 = -40 → +70 ℃
BLDM series 2 mm test leads. Radiall 2 mmテストリードシリーズでは、100 mm及び200 mmのリード長を用意し、あらゆる用途に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 各端にある2 mmオス/オスバナナプラグで2番目のオスプラグを接続 10 cm又は20 cmの長さを用意 豊富な色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54611997R929104/C290004-10CM全般
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする