曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 黄

Hirschmann Test & Measurement バナナコネクタ ベリリウム銅 54.3mm 黄 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黄
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 54.3mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅
絶縁体 = ポリアミド
LAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pin
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54612356934097103全般
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする