曜日別特売

Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 117 EUR)

Fluke デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:0.1mV dc(FLUKE 117 EUR) - フルーク(FLUKE)
仕様
マルチメータタイプ = ハンドヘルド
絶対最大交流電流測定 = 10A ac
絶対最大抵抗測定 = 40MΩ
絶対最大定格静電容量測定 = 9.999F
真のRMS = あり
最大周波数 = 50kHz
ディスプレイのタイプ = LCD
モデル番号(P) = 117
DC電流測定分解能 = 0.001A
抵抗測定分解能 = 100mΩ
静電容量測定分解能 = 1nF
安全カテゴリ電圧 = 600V
較正済み品目 - 精度仕様は、動作温度範囲18 ~ 28 ℃、相対湿度0 ~ 95 %の使用環境における較正後1年間の値であることに注意してください。. Fluke 117マルチメータ. Fluke 117コンパクトTrue RMSマルチメータは、商業施設、病院、学校などの要求の厳しい環境で普及しています。非接触の電圧検出器が内蔵されているので、迅速に作業を完了できます。. 特長 / 利点. VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出機能を内蔵. 自動でAC / DC電圧を選択できるAutoVolt機能. LoZ: 浮遊電圧を取り除く低入力インピーダンス機能. 大型白色LEDバックライト. True RMS. 信号のばらつきを把握するための最小値/最大値/平均値記録機能. 電流測定: 20 A (30秒間測定可能、10 Aの場合は連続測定可能). 抵抗、導通、周波数、静電容量テスト機能. Fluke 322コンパクトクランプメータ. 正確な低電流測定. ToolPakマグネット式メータハンギングストラップ. 11 A、1000 V速断ヒューズ(Fluke型番803293). CAT III 600 V準拠の安全基準. その他の仕様. DC電圧精度: 0.5 % + 2d AC電圧精度: 2.0 % + 3d DC電流精度: 1.0 % + 3d AC電流精度: 1.5 % + 3d 抵抗精度: 1.5 % + 2d ダイオードテストレンジ: 2.000 V ダイオードテスト分解能: 0.001 V ダイオードテスト精度: 0.9 % + 2d 静電容量精度: 1.9 % + 2d 表示カウント: 6000 表示更新: 4回/秒 棒グラフセグメント: 33 棒グラフ更新: 32回/秒
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54612679FLUKE 117 EUR全般
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする