曜日別特売

ザウター TN 230-0.1US. シックネスゲージ

ザウター TN 230-0.1US. シックネスゲージ - Sauter
仕様
分解能 = 0.1 mm
確度 = ±0.5 %
周波数 = 5MHz
ディスプレイのタイプ = デジタル
寸法 = 150 x 74 x 32mm
バッテリタイプ = 単三
高さ = 32mm
長さ = 150mm
最大測定 = 230mm
最小測定 = 1.2mm
較正ツール、1.5 V単三電池 x 2、キャリングケース. TNシリーズ板厚測定器. デジタル板厚測定器(RS 232Cインターフェイス付) 1 mのケーブル付き外部測定ヘッドにより、測定ポイントに簡単にアクセス可能 測定範囲のmmとインチを切り替え可能 自動電源オフ機能付き 測定ヘッド径: 10 mm、周波数: 5 MHz 音速: 1000 → 9999 m/s データメモリ: 20ファイル分(100測定値/ファイル) 硬質材(金属、ガラス、プラスチックなど)の厚さの測定用 工作作業における圧力容器 / 釜 / タンク、船舶や橋梁の構造、発電プラントや石油産業などでの板厚、腐食、及び摩耗の検査に最適 寸法(L x W x H): 150 x 74 x 32 mm 重量: 245 g
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54613589TN 230-0.1US.
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする