Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 29mm 黒

Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 29mm 黒 - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
許容電流値 = 15A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 29mm
コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅
絶縁体 = ABS
Mueller Insulated 15A Solderless Hex Design 4mm Banana Plug. 15A insulated solderless 4mm banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 48.1mm in length with a hex and collet design to hold the plug to the insulator to enable wires to be held firmly within the plug.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614133BU-00244-0全般
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする