曜日別特売

Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 26mm 黒

Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 26mm 黒 - MUELLER ELECTRIC
仕様
色 = 黒
オス/メス = オス
許容電流値 = 15A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 26mm
コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅
絶縁体 = ABS
Mueller Insulated 15A Tapered Handle Banana Plug. 15A insulated banana plug with a tapered handle, nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 37.6mm in length and has a through hole design that provides location for wire to the outside of the plug. The insulator of this banana plug unscrews enabling access to the wire connection.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614176BU-00246-0全般
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする