曜日別特売

ミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤

ミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤 - MUELLER ELECTRIC
仕様
許容電流値 = 300A
コンタクト材質 = 銅
色 = 赤
絶縁体 = ナイロン
Insulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614343BU-102B-2全般
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする