曜日別特売

ミューラー BU-40C-2 わに口クリップ 20A 19mm, 赤

ミューラー BU-40C-2 わに口クリップ 20A 19mm, 赤 - MUELLER ELECTRIC
仕様
許容電流値 = 20A
ジョー開口 = 19mm
コンタクト材質 = 銅
色 = 赤
絶縁体 = PVC
Micro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614447BU-40C-2全般
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする