ミューラー BU-65-0 わに口クリップ 30A 19mm, 黒

ミューラー BU-65-0 わに口クリップ 30A 19mm, 黒 - MUELLER ELECTRIC
仕様
許容電流値 = 30A
ジョー開口 = 19mm
コンタクト材質 = スチール
絶縁 = あり
色 = 黒
絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロン
Mueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54614675BU-65-0全般
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする