曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 赤

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 赤 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
長さ = 39mm
コンタクト材質 = 真鍮
SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54615856972354101全般
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする