Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黒

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 33mm 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1000 V ac/dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
長さ = 33mm
コンタクト材質 = 真鍮
安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54615908972356100全般
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする