曜日別特売

ヒルシュマン マルチメータ用 テスト機器セット, 1m(932793001)

ヒルシュマン マルチメータ用 テスト機器セット, 1m(932793001) - Hirschmann Test & Measurement
(1件のレビュー)
仕様
リードタイプ テスト機器セット
コネクタ タイプ ワニ口クリップ, スプリングロードプラグイン
リード長 1m
動作温度 Min -15℃
動作温度 Max +70℃
Hirschmann Test Measurement マルチメータ安全プローブセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。一般的なラボでの使用に最適な高品質 mm テストリードセットです。マルチメータに接続するこれらのテストリードおよびプローブは、電子測定値内で優れた精度を提供します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 4mm プラグ グリッパーとハードポイントテストプローブ リード長は m 最大動作電圧 60V DC. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。. キットの内容. 赤と黒のハードポイントテストプローブ 赤と黒のグリッパーテストプローブ 赤と黒のワニ口クリップ 直径部を固定 9.5 mm 赤と黒の PVC 1M スタッキング可能テストリード
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616014932793001全般
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54616014
2023-03-15
用途: 機械修理の定番
ドッグスターアトムサービス業

抵抗に挟んで安全&簡単に電圧測定が出来るので重宝しています。
ICクランプやワニグチ、針状に細いプローブもあるのでお得です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする