HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤 - Hirschmann Test & Measurement
仕様結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅材質真鍮(コンタクト材質)長さ(mm)56許容電流(A)30端子種別TabRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっきニッケル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616398930729101全般
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする