曜日別特売

Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 5MHz

Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 5MHz - PICO TECHNOLOGY
仕様
チャンネル数 = 2
帯域幅 = 5MHz
オシロスコープタイプ = PCベース
シリーズ = PicoScope 4000
電源 = メイン
ディスプレイのタイプ = なし
最小垂直軸感度 = 2mV/div
最大垂直軸感度 = 4V/div
最小タイムベース = 1ns/div
サンプルレートランダム = 10 Msps
上昇時間 = 70ns
MI007プローブ2個、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア開発キット(SDK)、ソフトウェア(Windows XP、Windows Vista、Windows 7互換)、リファレンスCD. PicoScope 4262. PicoScope 4262は高解像度のUSBオシロスコープで、関数発生器と任意波形発生器を備え、スイープ関数を使用した周波数応答解析が行えます。 マスク制限テスト、演算 / リファレンスチャネル、高度なデジタルトリガ、シリアルでコード、自動測定、カラー持続表示モードといった機能も備えています。 スペクトラムアナライザとして使用したときのPicoScope 4262は、ダイナミック信号アナライザや各種の専用オーディオアナライザに匹敵する性能を誇ります。 ピークツーピーク電圧や立ち上がり時間、S/N比までのあらゆる測定がすぐに行えるPicoScope 4262はマルチメータとしてご利用いただけます。 本機は多くの機能を備えながら驚くほど高速で、使い慣れたWindowsユーザーインターフェイスと直感的なコントロールによって簡単に使用できます。 フロントパネルにはBNC入力チャネル2つと関数発生器及びAWG用のBNC出力を備えています。 リアパネルはPC接続用のUSBポートと、外部トリガ接続用のBNCを備えています。. 高解像度オシロスコープ 低ノイズ 高度なデジタルトリガ 低歪み信号ジェネレータ 任意波形発生器 USB給電
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54616574PicoScope 426252
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする