仕様PicoScope 6ハイエンドオシロスコープソフトウェア
PicoScope 2000. PicoScope 2000は優れたパフォーマンスと価値を実現。 非常に汎用性の高い、オールインワンのフル機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、信号ジェネレータ、及び任意波形発生器(AWG)。 100 135 mmの小さなフットプリントで、ラップトップ用かばんや旅行かばんにぴったりと収まります。 頑丈な小型ケースには、3つのBNCコネクタ(専用入力チャンネル2つ、信号ジェネレータ及び任意波形発生器専用BNC 1個)。 電力はPCから直接供給され、USB 2.0帯域幅(480 Mbps)をフルに使用することで、精度や詳細を犠牲にすることなく、高速のスクリーン更新レートを実現 すべてのPicoScope(R) PCオシロスコープはハイエンドのPicoScope Windowsソフトウェアを搭載しています。製品のライフサイクルにわたって、アップデート、拡張機能、改良機能を無料で入手できます。 PicoScope 6は強力でありながら、操作が容易。 ユーザーは、PCの機能や使い慣れたWindowsのインターフェイス及びコントロールを使用できるため、ソフトウェアの操作を簡単に習得して日常的に使用できます。 CSVテキストファイル、PNG及びBMPイメージファイル、MATLABバイナリファイルなど、さまざまな形式でデータを簡単に保存できます。 LabVIEW、C/C++、Delphi、VB用のドライバとサンプルが含まれており、カスタムアプリケーションに統合できます。
オシロスコープ混合キット 749-4966 749-4966 の付属品は以下の通りです。PicoScope 2205 MSO、TA136デジタルケーブル、2 TA139テストクリップ10個セット、2本のMI007プローブ、PicoScopeプローブパウチ、ソフトウェア及びリファレンスCD、クイックスタートガイド、及びUSBケーブル。 別途購入可能なPicoScope(TM) 2000シリーズのアクセサリ: 749-4957 749-4957 、PP787 2x 60MHz MI007プローブ(PicoScope 2204、2205、及び2206用、PicoScopeプローブパウチで提供)、 749-4950 749-4950 PP821 2x 150MHzプローブ(PicoScope 2207用)、 749-4954 749-4954 PP822 2x 250 MHzプローブ(PicoScope 2208用)、 749-4960 749-4960 TA136 20ウェイ、25 cmデジタルケーブル、 749-4979 749-4979 TA139テストクリップ10個セット。
USB 2.0から接続及び給電(480 Mbps)
軽量かつ小型、現場での使用に最適
LabVIEW、C/C++、Delphi、VB対応
Windows XP及びVistaで動作