曜日別特売

Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 赤

Schutzinger バナナプラグ 真鍮 38.9mm 赤 - Schutzinger
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
許容電流値 = 5A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 38.9mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54617046ESD 6554 / RT全般
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする