Schutzinger, ターミナル, 黒 4mm

Schutzinger, ターミナル, 黒 4mm - Schutzinger
仕様
色 = 黒
穴径 = 4mm
許容電流値 = 63A
スレッドサイズ = M6 x 0.75
定格電圧 = 1kV
絶縁 = あり
最大パネル厚 = 3mm
パネル上の高さ = 29mm
関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 631シリーズ、4 mmプラグ用、63 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 63 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 631シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 最大電流容量63 A 最大取り付けパネル厚さ3 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54617369POL 631 / SW全般
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする