曜日別特売

電圧インジケータ Gossen Metrawatt(M630G)

電圧インジケータ Gossen Metrawatt(M630G) - GOSSEN METRAWATT
仕様
最大電圧 = 1000 V ac, 1500 V dc
導通チェック = あり
安全カテゴリ = CAT IV 1000 V
ディスプレイのタイプ = LCD
IP評価 = IP65
バッテリタイプ = 9 V
電源 = 電池
寸法 = 240 x 62 x 39mm
重量 = 270g
高さ = 39mm
長さ = 240mm
動作温度 Max = +55℃
幅 = 62mm
取扱説明書、電池. Metravolt 12D+L電圧 / 導通テスター. Metravolt 12D+Lは、デジタルディスプレイを備え、導通、位相、極性及び相順のテスト機能が内蔵されている2極電圧テスターです。. この電圧テスターは、最大4 kHzの周波数で24 → 1000 VのAC / DC電圧の安全な検出及び測定が可能 内蔵の導通テスターで0 → 1999 kΩの抵抗も測定可能 電圧値及び抵抗値は、LCDにデジタル形式で表示 3つのLEDで危険な接触電圧及び相順を、また別のLEDで抵抗を表示し、サウンドジェネレータで導通を通知 完全自動測定シーケンス 測定値を保存 セルフテスト及びバッテリ監視 頑丈なハウジング CAT IVに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54617667M630G1.5k1k--270バッテリ6239240
オープン
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする