曜日別特売

ヒルシュマン マルチメータ用 マイクロテスト機器セット, 1m

ヒルシュマン マルチメータ用 マイクロテスト機器セット, 1m - Hirschmann Test & Measurement
仕様
リードタイプ マイクロテスト機器セット
コネクタ タイプ ミニチュアワニ口クリップ, スプリングロードプラグ, スプリングロードソケット
リード長 1m
動作温度 Min -15℃
動作温度 Max +70℃
Hirschmann Test Measurement PMS 0.64 マイクロセット. Hirschmann Test Measurement がお届けします。非常に小型のコンポーネントのテストに使用できる高品質マイクロテストリードセット。最大動作電圧が 60V DC の場合、これらのテストリードは電子テスト用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. SPRUNG テストプローブ、赤と黒 マイクロクリップ 赤と黒 ミニチュアクロコダイルクリップ 取り扱いが簡単. テストリードとは. これらのリード線は、マルチメータ専用に使用されるケーブルを接続しており、テストプローブをエンドに取り付けることで、必要な電圧、電流、または電気抵抗を測定できます。マルチメータの作動を補助するため、これらのタイプの電気値のうち少なくとも つが測定されます。. テストプローブとは. マルチメータに接続するテストプローブのセットでは、電圧や電流などの正確な読み取りのためにデバイスまたはターゲットを測定します。Hirschmann Test Measurement 社が作成した柔軟性と品質により、各プローブは必要とされる精度を提供します。. 安全カテゴリの違いは何ですか?. 保護のために、安全カテゴリは、電子テスト装置に考慮する必要がある重要な属性です。カテゴリ( CAT II CAT III )がある場合、電圧が高いほど、保護レベルが高くなります。例えば、 CAT III 1000V を提供するテストプローブは、 CAT III 600V プローブよりも高い保護レベルを提供します。
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54619085932959001全般
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする