曜日別特売

ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) ニードル 973995100

ヒルシュマン コンタクトプローブ(プローブピン) ニードル 973995100 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
長さ = 68.9mm
本体材質 = 黄銅、ステンレススチール
許容電流値 = 1A
接触抵抗 = 16mΩ
プローブチップタイプ = ニードル
特に指定されていない限り、50 Vacを超える回路のテストにこれらのテストプローブを使用しないでください。 動作中回路のテスト時は、どのような場合でもヒューズの定格がテストプローブに指定されている定格を超えてはいけません。. マイクロスプリング付きプローブ. 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番 ; 775-754 775-754 )に適合するマイクロプローブです。 先端にスプリングを装着しており、極小の測定ポイントやSMDコンポーネントのサンプリングに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54619119973995100全般
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする