曜日別特売

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 青(930166102)

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 23.5mm 青(930166102) - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 青
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 錫
長さ = 23.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
BIL 30 / BIL 30 Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BIL 30 / BIL 30 Au、CAT I 4 mm金めっき及びニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁されたヘッドとリング、はんだ接続、M6ねじボディが付いています。 これらのBIL 30シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが最大4 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルでの使用に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm はんだ端子
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54620336930166102全般
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする