Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 黄

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 24mm 黄 Hirschmann Test & Measurement

仕様
色 = 黄
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = 錫
長さ = 24mm
コンタクト材質 = 真鍮
品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合機種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54620397 930175103 全般
オープン
579
637 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする