仕様色 黒
オス/メス メス
端子方法 はんだ
定格電圧 30 ac, 60 dc
許容電流値 16A
コンタクトめっき 金
長さ 48mm
コンタクト材質 真鍮
絶縁体 PVC-P
KUN 30 Au、CAT 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5 mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT I