仕様色 = 赤
オス/メス = オス
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 52.2mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
KST S WS、CAT II 4 mm安全な絶縁ジャンパプラグ. Hirschmann Test and Measurement社の破砕防止絶縁スリーブを備えたKST S WS 4 mm絶縁ジャンパプラグです。 これらのCAT II、CAT III 4 mmジャンパプラグは、前方接続機能及びニッケルめっき黄銅コンタクトに対応するスプリング式プラグとスプリングの付いていないソケットを備えています。 ソケットとプラグはコンタクトブリッジで接続されます。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III)