仕様リード長 = 50cm
許容電流値 = 32A
色 = 黒
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅
絶縁体 = PVC
動作温度 Min = -15℃
MLS GG 50/2.5 CAT III 4 mm測定リード、50 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS GG 50/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付き安全コネクタがあります。 長さ50 cmのMLS GG 50/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ50 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗8 mΩ