Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 黒

Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 32mm 黒 - Hirschmann Test & Measurement
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 25A
コンタクトめっき = 金
長さ = 32mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54621639972355100全般
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする