仕様色 = 緑
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 10A
コンタクトめっき = 金
長さ = 28mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
MSEB 2630 S1.9ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2630 S1.9 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、1.9 mm径で長さ6 mmのはんだ終端、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2630 S1.9シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 1.9 mm径 x 6 mm長のはんだ終端 接触抵抗: 5 mΩ