仕様絶対最大交流電流測定 = 200A ac
絶対最大直流電流測定 = 200A dc
絶対最大交流電圧測定 = 600V ac
絶対最大直流電圧測定 = 600V dc
絶対最大抵抗測定 = 50MΩ
モデル番号 = ET4
AC電流測定分解能 = 100mA
DC電流測定分解能 = 100mA
最高直流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 5 dgt )
クランプメータータイプ = 多機能クランプ
最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 10 dgt )
最高交流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 5 dgt )
最高直流電圧精度 = ± ( 0.5 % rdg + 2 dgt )
高さ = 44mm
ET4電気テスター、TL17テストリード、ソフトキャリーケース、9 Vバッテリ、取扱説明書. ET4電気テスター. Martindale ET4は、電圧、抵抗、電流を測定するためのコンパクトな電気テスターです。 またこの電気テスターには、周波数 / 導通 / ダイオードテスト機能があり、非接触電圧インジケータとしても使用できます。 自動パワーオフ、表示ホールドなどの追加機能もあります。. AC/DC電流: 0.1 → 200 A AC/DC電圧: 0.1 mV → 600 V 抵抗: 0.1 Ω → 50 MΩ 周波数: 30 Hz → 400 Hz 導通: 0.1 → 500 Ω、 ;30 Ωでブザー音 ダイオードテスト: 1 mV → 2 V 非接触電圧インジケータ: 70 → 600 V Fork最大導体サイズ: 15 mm (直径) 電源: 9 V PP3アルカリ電池(付属) 寸法: 202 x 51 x 44 mm 重量: 200 g (電池を含む). 安全. BS EN 61010-1、BS EN 61010-2-032、CAT III 600 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル2、屋内用途. EMC. BS EN 61326-1に適合