曜日別特売

Schutzinger バナナプラグ 黒

Schutzinger バナナプラグ 黒 - Schutzinger
仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 Ncm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54622838SAB 6922 AU / SW全般
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする